Korek uszczelniający z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem
DIN 908 stal ocynkowana
ŚRUBA ZAMYKAJ-DIN908-IS8-A2K-M18X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M18 x 1,5 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (d2) | 23 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Normy | DIN 908 |
Klasa produktu | B |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |