Korek uszczelniający z łbem sześciokątnym i kołnierzem, calowy
DIN 910 stal nierdz A4 zwykła, calowa
ŚRUBA DWUSTRON-ZAMYKAJ-DIN910-A4-G1/4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | G1/4 |
Długość (l1) | 21 mm |
Średnica łba (d2) | 18 mm |
Wysokość łba (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Rodzaj gwintu | Gwint rury |
Ilość zwojów na cal | 19 |
Długość gwintu | 12 mm |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |