DIN 910 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw.
DIN 910 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw.
ŚRUBA ZAMYKAJ-DIN910-SW19-(ZSM)-M22X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M22 x 1,5 |
Długość (l1) | 26 mm |
Średnica łba (d2) | 27 mm |
Wysokość łba (k1) | 12 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 14 mm |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Klasa produktu | B |