kręty z łbem płaskim z nacięciem prostym, duży łeb
DIN 921, stal 5.8, ocynkowana
WKRĘT PŁ-DIN921-5.8-SZ-(A2K)-M5X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |