Nakrętka zgrzewana czworokątna
DIN 928 stal zwykła
NAKRĘTKA TULEJK SPAW-4KT-DIN928-SW10-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maks. zawartość węgla 0,25%
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 928 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Grubość (m1) | 5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Konstrukcja | With square |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Średnica znamionowa | 6 mm |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 13 mm |