Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
DIN 934, st nierdzewna A2, zw, dr gw
NAKRĘTKA-6KT-DIN934-A2-SW22-M14X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana Ø nominalnej | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla drobnego gwintu).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M14 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 11 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 22 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu | M |