Nakrętka sześciokątna, płaska z drobnym gwintem
DIN 936, stal ocynkowana, drobny gw
NAKRĘTKA-DIN936-04-SW19-(A2K)-M12X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma DIN 936 została wycofana bez zamiennika. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (wycofanie bez zamiennika | Zalecenie: Stosować nakrętki zgodnie z normą ISO 4035, która jest zasadniczo identyczna pod względem wymiarów).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M12 x 1 |
Wysokość (m1) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Normy | DIN 936 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |