Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem prostym
DIN 963, mosiądz zwykły
ŚRUBA PŁ-STOŻK-DIN963-MS-M2X6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 963 wycofano i zastąpiono normą ISO 2009. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 8.8 | usunięcie nominalnych średnic
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M2 |
Długość (l1) | 6 mm |
Średnica łba (dk) | 3,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 963 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,4 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |