DIN 964, stal kl. 4.8, mosiądzowana
DIN 964, stal kl. 4.8, mosiądzowana
ŚRUBA ST-SO.N.PR-DIN964-4.8-D2J-M4X45
Nr art. 004414 45
EAN 4011231068703
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Mosiądzowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |