Dalmierz laserowy WDM 3-19
Dalmierz laserowy WDM 3-19
DALMIERZ LASEROWY WDM3-19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dokładność pomiaru 1,5 mm w całym zakresie pomiarowym 0,2–100 metrów
Dobra czytelność
Duży, podświetlany wyświetlacz 3-wierszowy
Odporny na wstrząsy
Bardzo grube, miękkie elementy
Wykrywa prawidłową pozycję pomiarową
Rozkładana klapka pomiarowa
Dane i obrazy mogą być przesyłane do tabletu lub smartfona za pomocą aplikacji na Android/iOS
Inteligentna funkcja Bluetooth
Automatyczne wykrywanie końca
Brak konieczności czasochłonnego ustawiania wstępnego
Zakres dostawy:
- 2 baterie AAA 1,5 V
- Tekstylne etui ochronne
- Instrukcja obsługi na płycie CD
Urządzenie WDM 3-19 spełnia wymagania nowej normy ISO 1633-1.
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 100 m |
Żywotność akumulatora/baterii | Do 10000 pomiarów |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Długość | 116 mm |
Szerokość | 53 mm |
Wysokość | 26 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 50 °C |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 1,5 mm |
Klasa lasera | 2 |