Daneb - łącznik kątowy
Łącznik kątowy Deneb
ŁĄCZNIK-CIESEILSKI-KĄTOWY-222X117X117X2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka wytrzymałość dzięki usztywnieniom kątowym i wytłoczeniom w konstrukcji.
- Możliwość stosowania różnych łączników
- Opcje łączników możliwych do stosowania zostały określone w ETA-20/0773
- Wysoka nośność
Oznakowanie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-20/0773
Materiały dodatkowe(X)
- Drewno klejone krzyżowo (CLT)
- Drewno lite i laminowane
- Drewno klejone warstwowo (LVL)
- Drewniana konstrukcja ramowa
![]() | |
Szerokość x wysokość x głębokość | 222 x 117 x 117 mm |
Grubość | 2 mm |
Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH | 4 + 4 szt |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 35 + 35 szt |
Dopuszczenie | ETA |
Masa produktu (jednej sztuki) | 778 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 800 g |
Ilość otworów o średnicy 5 mm | 70 szt |
Ilość otworów o średnicy 7 mm | 4 szt |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 8 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!