Dławik kablowy, wkładka z ogr. uszczelnien. PA PG

Dławik kablowy, wkładka z ogr. uszczelnien. PA PG

Nr art. 096781 309

EAN 4054458331526

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dławik kablowy, wkładka z ogr. uszczelnien. PA PG

Nr art. 096781 309

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

PG thread
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Srebrnoszary RAL 7001

Gwint przyłączeniowy (PG)

PG 9

Min./maks. średnica kabla

2-6 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Stopień ochrony IP

IP 68

Maks. ciśnienie

5 bar

Materiał

Poliamid - PA 6 V-2

Materiał pierścienia uszczelniającego

Kauczuk nitrylowy polichloroprenowy CR/NBR, halogenowy

Min. średnica kabla

2 mm

Maks. średnica kabla

6 mm