Dławik kablowy
Dławik kablowy SKINTOP MS, EMC/uziemienie
PRZYŁĄCZE GW-(MS-SC)-MSVN-M50X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | M50 x 1,5 |
Min./maks. średnica kabla | 27-35 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 10 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 54 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 100 °C |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Maks. ciśnienie | 10 bar |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Materiał pierścienia uszczelniającego złącza gwintowego | Kauczuk nitrylowy NBR |
Materiał wkładki lamelowej | PA - poliamid |