Dławik kablowy, łatwy w montażu, poliamidowy
Dławik kablowy, łatwy w montażu
PRZYŁĄCZE GWINT KABLI-FIX-POLYAMID-M20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nakrętka zabezpieczająca nie jest już potrzebna
Oszczędność czasu i pieniędzy
Nie są wymagane żadne specjalne narzędzie
Optymalne rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc
Materiały dodatkowe(X)
1. Włożyć dławik kablowy w otwór przelotowy
2. Dokręcić nakrętkę mocującą, obracając ją w lewo
3. Przeciągnąć przewód i dokręcić nakrętkę kołpakową, obracając ją w prawo.
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Gwint przyłączeniowy | M20 x 1,5 |
Min./maks. średnica kabla | 8-13 mm |
Średnica otworu min./maks. | 20,1-20,3 mm |
Min./maks. grubość ściany | 1-4 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 24 x 26 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 100 °C |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Maks. ciśnienie | 5 bar |
Materiał | Poliamid - PA 6 |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Materiał pierścienia uszczelniającego | Kauczuk nitrylowy polichloroprenowy CR/NBR, halogenowy |
Materiał kształtowego pierścienia uszczelniającego | Kauczuk nitrylowy-politetrafluoretylen NBR/PTFE, halogenowy |