Designerski uchwyt meblowy, okrągły, łuk
Designerski uchwyt meblowy, okrągły, łuk
UCHWYT-MEBLOWY-FLAT-(CR)-MAT-14X192MM
Nr art. 0685001093
EAN 4050641865540
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Chromowane |
Stopień połysku | Matowy |
Długość (L) | 198 mm |
Szerokość (B) | 13,5 mm |
Wysokość (H) | 26,5 mm |
Grubość (D) | 7 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 192 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 8 mm |