Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0
Diagnoseinterface W.EASY Box 2.0
DIAGNSYS-NFZ-W.EASY BOX 2.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Fahrzeug-Diagnose gepaart mit der Freiheit kabelloser Kommunikation
- Verbindungsaufbau zur Diagnosebox wahlweise über USB, Bluetooth-Technologie und WLAN möglich bis hin zu einer intelligenten Hotspot Lösung
- Merhfarbiger 360 Grad LED Ring gibt Sicherheit über den aktuellen Kommunikationsstatus und Diagnoseablauf
Effizientes Arbeiten dank intelligenter Zusatzfunktionen
- FlightRekorder zur Aufzeichnung von Echtzeitdaten während der Fahrt
- Sofortige Information zum Fahrzeugbatteriezustand mit Hilfe einer LED Indikatoranzeige auf der Rückseite der Box
- Mehrfarbiger 360 Grad LED Ring informiert stets über den aktuellen Kommunikationsstatus
Breite Fahrzeugabdeckung
- Ermöglicht die Diagnose an Fahrzeugen von 1995 bis heute
- Kompatibel mit der WOW! PKW Diagnose
Lieferumfang
W.EASY Box 2.0 (ohne 16pin OBD Kabel)
- Volle Funktion der W.EASY Box 2.0 nur in Verbindung mit einer aktiven W.EASY Box 2.0 Lizenz (Art. Nr. WW03010340).
- Produktbild kann vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen (W.EASY Box 2.0 ohne 16pin OBD Kabel).
Datenblätter(X)
Die W.EASY Box 2.0 bietet eine zuverlässige Diagnose an Motorwagen, Auflieger/Anhängern, Transportern und Bussen.
Spannungsbereich DC min./max. | 6-35 V |
Länge x Breite x Höhe | 125 x 125 x 30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 560 g |