Diamentowa koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania H70-S
Diamentowa koronka rdz. do gniazdek zasil. H70-S
WIERTŁO-KORONOWE-DIA-H70S-TURBO-D68MM
Nr art. 0666620068
EAN 4052712103728
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie, wydajne i pozbawione drgań wiercenie
Laserowo przyspawane segmenty turbo
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 68 mm |
Min. głębokość wiercenia | 70 mm |
Wysokość segmentu | 9 mm |
Ilość segmentów | 6 szt |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!