Diamentowa koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania PKD
Diam. koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania PKD
KORONA-DIA-PKD-D82MM-GŁ70MM
Nr art. 066864582
EAN 4056807203225
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczne i sześć razy szybsze wiercenie od tradycyjnych diamentowych wierteł koronowych
Spawane laserowo ostrza PCD
Optymalny wyrzut pyłu wiertarskiego i łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego
Możliwe dzięki specjalnemu korpusowi koronki rdzeniowej z bardzo szerokimi szczelinami wyrzutowymi
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 82 mm |
Min. głębokość wiercenia | 70 mm |
Ilość segmentów | 3 szt |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 4 na 4 punkty |