Diamentowa koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania U90-S

Diamentowe wiertło koronowe U90-S
WIERTŁO-KORONOWE-DIA-U90-S-D68MM-WL70MM
ZEBRA

Nr art. 0666635068
EAN 4056807202358

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle wszechstronne wiertło koronowe klasy premium o bardzo wysokiej prędkości wiercenia i długiej żywotności, z gwintem łączącym M16 i perforowaną osłoną do odpylania

Możliwość użycia z lub bez systemu odprowadzania pyłu


Jest to możliwe dzięki połączeniu specjalnego korpusu wiertła koronowego, perforowanej pokrywy i dodatkowej spirali chłodzącej



Bardzo szybkie, wydajne i pozbawione drgań wiercenie


Zgrzewane laserowo segmenty górne z krótkimi zębami w specjalnym układzie bloków



Niezwykła uniwersalność


Możliwość wiercenia niemal wszystkich odpowiednich materiałów kamiennych napotykanych podczas prac elektrycznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

68 mm

Min. głębokość wiercenia

70 mm

Wysokość segmentu

9 mm

Ilość segmentów

9 szt

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

System rozwiązywania problemów (system punktowy)

3 na 4 punkty

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Urządzenie do odprowadzania pyłu z wierteł koronowych

ADAPTER-DO-ODKURZACZA-BASIC

Proste (bez funkcji szybkiej wymiany)
x 1 szt.
Osełka

KAMIEŃ-DO-OSTRZ-SEGM-DIAM-200X50X25MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)
x 1 szt.
Osełka

KAMIEŃ-DO-SZLIF-320X320X55MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)
x 1 szt.
Wiertło do nakiełków do wiertła koronowego

WIERTŁO-CENTR-DO-KORON-PLUS-8X150

Precision drill for precise spot drilling in combination with socket outlet drill bits.
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
x 1 szt.
Młotowiertarka diamentowa EDSB 160-E

WIERTARKA-EDSB160-E

MASTER
Wytrzymała młotowiertarka diamentowa z uchwytem antywibracyjnym i silnikiem o mocy 1500 W