Diamentowe wiertło koronowe S50

Diam. koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania S50

Nr art. 066860582

EAN 4052712103582

Ceny dostępne po zalogowaniu
Diamentowe wiertło koronowe S50

Nr art. 066860582
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
Wszechstronne, opłacalne wiertło koronowe o doskonałej prędkości wiercenia i długiej żywotności z gwintem łączącym M16.

Szybkie wiercenie


Laserowo przyspawane segmenty górne



Doskonały wyrzut pyłu wiertarskiego


Konwencjonalny korpus grotu z ukośnie ustawionymi szczelinami wyrzutowymi

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

82 mm

Min. głębokość wiercenia

70 mm

Wysokość segmentu

8 mm

Ilość segmentów

5 szt

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

System rozwiązywania problemów (system punktowy)

1 na 4 punkty

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osełka

KAMIEŃ-DO-OSTRZ-SEGM-DIAM-200X50X25MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)
x 1 szt.
Osełka

KAMIEŃ-DO-SZLIF-320X320X55MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)