Diamentowe wiertło koronowe U90
Diamentowe wiertło koronowe U90
WIERTŁO-KORONOWE-DIA-U90-D82MM-WL70MM
Nr art. 066663582
EAN 4056807202426
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane odprowadzanie pyłu i łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego
dzięki specjalnemu korpusowi z bardzo szerokimi szczelinami wyrzutowymi
Bardzo szybkie, wydajne i pozbawione drgań wiercenie
Zgrzewane laserowo segmenty górne z krótkimi zębami w specjalnym układzie bloków
Niezwykła uniwersalność
Możliwość wiercenia w niemal wszystkich odpowiednich materiałach kamiennych napotykanych podczas prac elektrycznych
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 82 mm |
Min. głębokość wiercenia | 70 mm |
Wysokość segmentu | 9 mm |
Ilość segmentów | 12 szt |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!