Dichtigkeits-Prüfgerät CO2-Lecktester 2-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Lecktester Sortiment 2-teilig Sysko
LECKTEST-SYSKO-CO2-2TLG
SYSTEMKOFFER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Anwendung
- Passend für alle gebräuchlichen Kühlerverschlussstutzen und Ausgleichsbehälter
- Keine zeitraubende Montage von Aggregaten
- Sichere Diagnose innerhalb weniger Minuten ohne Demontage von Teilen
- Ideal für Routineüberprüfungen und Kundendienstarbeiten
- Ideal zum Motorcheck im Gebrauchtwagenhandel
Kleinste Lecks und solche, die nur bei hohem Verbrennungsdruck (über 30 bar) und hoher Belastung auftreten, lassen sich einwandfrei nachweisen
- Lecks, die nur zeitweise bei starker Erwärmung auftreten, sind noch nachträglich nachweisbar
- Optimale Ergänzung zu einem Drucktest (nur max ca. 1 bar)
Verwendete Flüssigkeit ist ungefährlich, säurefrei und nicht brennbar
- Problemlos entsorgbar
- Umweltverträglich
Wichtig: Beim Verwenden des CO2-Lecktesters stets darauf achten, dass keine Kühlflüssigkeit angesaugt wird. Ein Dieselmotor arbeitet bei geringer Belastung mit hohem Luftüberschuss und das Verbrennungsgas enthält einen hohen Anteil unverbrauchter Luft. Den Dieselmotor deshalb vor einem CO2-Lecktest durch Probefahrt oder mehrmalige kurze Drehzahlerhöhung möglichst stark belasten.
Datenblätter(X)
Ermöglicht die Messung des CO2 Gehalts zur frühzeitigen Erkennung von Undichtigkeiten zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem von Kraftfahrzeugen. Bspw. nach einer Überhitzung des Motors, bei Verdacht auf ein Leck, wenn ein Drucktest (1 bar) kein sicheres Ergebnis zeigt, Bei Verdacht auf Haarrisse im Zylinderkopf und Motorblock oder schadhafter Kopfdichtung.
CO2-Lecktester in die Kühler- oder Ausgleichsbehälteröffnung einführen und durch Drücken des Saugballs das Luftpolster des Kühlsystems auf erhöhten CO2-Gehalt (= Verbrennungsgas) untersuchen. In der mittleren Kammer des CO2- Lecktester weist die Verfärbung der blauen Flüssigkeit über „grün“ in Richtung „gelb“ auf ein Leck zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem hin. Der Lecktester ist bei warmem oder für Routineüberprüfung auch bei kaltem Motor anwendbar. Die Testflüssigkeit sollte nach jedem Gebrauch gewechselt werden.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |
LECKSUCH-(CO2-TESTFLUESSIGKEIT)-500ML
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück