Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Dosierpumpe für 5 und 10 L Kanister

Dosierpumpe für 5 l und 10 l
DOSPUMP-5LTR/10LTR

Art.-Nr. 0891333515
EAN 4099618039959
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dosierpumpe mit einem DIN 45 Gewinde

Die Dosierpumpe ermöglicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren von großen Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.



  • Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren

  • Leichtgängige Pumpe für einfache Bedienbarkeit

  • Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien

  • Vielseitig einsetzbar
Hinweis

Chemische Beständigkeit:


  • Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen.

  • Die chemische Beständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Dichtigkeit. Bsp. Kann eine sehr niedrige viskose und stark kriechende Flüssigkeit zu einer Leckage an der Pumpe führen – trotz gegebener chemischer Beständigkeit.

  • Pumpen ersetzten nicht die Dichtigkeit der für das Gebinde vorgesehene Schraubverschlüsse, besonders in Verwendung mit aggressiven Chemikalien. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Pumpen bereits verschraubt am befüllten Gebinde zu transportieren (kein Verschluss).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen