Drążek meblowy do wieszaków, okrągły, zgrzewany
Plastikowy okrągły drążek do wieszaków
DRĄŻEK-OKRĄGŁY-BIAŁY-D25X1200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Biały |
Grubość materiału | 0.8 mm |
Średnica | 25 mm |
Długość | 1200 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!