Drucksprühgerät
Drucksprühgerät
DSPRGER-KST-SEITE-3BAR-5LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Großes Druckpolster
Leichte Befüllung
Großer Einfülltrichter
Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten
Trageriemen
Große Verkleidungen
- Schutz des Schlauchanschlusses
- Sichere Spritzrohrhalterung
- Sicherer Stand
Gezielte Mittelausbringung
Spezial-Flachstrahldüse
Chemikalienbeständige FPM-Dichtungen
Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
Phosphorsäurebeständig bis 85%, Flusssäurebeständig bis 50%
Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.
Datenblätter(X)
Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln.
Füllmenge flüssig | 5 l |
Betriebsdruck | 3 bar |
Durchflussleistung | 0.69 l/min |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Höhe x Breite | 490 x 220 mm |
Schlauchlänge | 2,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2600 g |