Drut do cięcia ze stali nierdzewnej
Drut do cięcia ze stali nierdzewnej
DRUT 4-KĄTNY DO WYCINANIA SZYB 50M A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W poręcznym zasobniku z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 0,6 mm |
Wysokość | 0,6 mm |
Kształt | Przekrój kwadratowy |
Długość | 50 m |
Materiał | Stal szlachetna |
Promień krawędzi | 0,1 mm |