Drut karbowany

Drut karbowany
DRUT FALISTY DL.360MMX50SZT

Nr art. 0691500147
EAN 4024835928977

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do spawania na karoserii blaszanej i użytku wraz z zaciskami potrójnymi i ściągaczem podwójnym

Drut karbowany umożliwia równoczesne ciągnięcie w wielu punktach


Standardowe naprężenia szczytowe nie występują, co pozwala chronić blachę przed rozciąganiem i wyskakiwaniem z formy.

Uwaga

Łączna długość 360 mm x 50 szt. = 18 m. Grubość drutu: 2 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Przed rozpoczęciem należy delikatnie wygiąć drut karbowany tak, aby tylko pojedyncza krzywizna miała kontakt z blachą podczas spawania. Zaleca się spawanie każdej krzywizny. Należy zawsze spawać w kierunku uziemienia transformatora, a nie w przeciwnym kierunku.

Długość

360 mm

Średnica drutu

2 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

12.700 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Elektroda

ELTRD-F.WELDWRE

Do drutu karbowanego