Dłuto z krawędziami ściętymi
Dłuto ciesielskie proste z drewnianym uchwytem
DLUTO 12MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości ostrza ze stali chromowo-wanadowej, odporne na wykruszenia krawędzi tnącej
- Równomierna twardość 60–61 HRC gwarantuje utrzymywanie ostrości, optymalna długość ostrzy
- Ostrza polerowane i zabezpieczone przed korozją przy użyciu lakieru bezbarwnego
- Drewniany uchwyt z grabu, lakierowany na kolor orzechowy
Wyprodukowane zgodnie z DIN 5139
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość ostrza noża | 12 mm |