Duży płaski pędzel malarski Profesjonalne zastosowania
Pędzel szeroki Profi do farb wodnych
PEDZEL LAWKOWIEC 66X100MM R.4 MIX.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocna mieszanka wysokiej jakości, czystego czarnego włosia z Chin i włosia poliestrowego
- Brak pęcznienia w wodzie
- Dobre wchłanianie i nakładanie farby
- Ładne wykańczanie
- Cynowa oprawka, tylna część z tworzywa sztucznego
- Nielakierowany drewniany uchwyt z oprawką
Materiały dodatkowe(X)
- Do wszystkich rodzajów plac malarskich, szczególnie na większych powierzchniach, np. meble, drzwi itd.
- Do szkliw
Materiał włosia | Szczotki syntetyczne i poliestrowe |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Długość włosia | 66 mm |
Szerokość | 100 mm |
Grubość | 30 mm |