Duży pędzel malarski WB Odpowiedni do lakierów wodnych
Duży pędzel malarski WB
PEDZEL PŁASKI-WB-SZ100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie pęcznieje w wodzie
- Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego syntetycznego włosia pędzel nie pęcznieje w wodzie
Szczelna i zapobiegająca plamieniu skuwka
- W pełni klejona plastikowa skuwka z wysokiej jakości poliamidu zapobiega przenikaniu cieczy
- Skuwka nie zawiera metalu, dzięki czemu nie ulega korozji i przy właściwym utrzymaniu zapewnia dłuższy okres użytkowania
Bezpieczne przechowywanie
- Poręczny hak wiadra umożliwia łatwe przymocowanie pędzla do krawędzi wiadra, dzięki temu może ociekać
Wygodne użytkowanie
- Trzonek pędzla, który wykonano z surowego drewna bukowego o drobnych słojach, zapewnia wygodę podczas użytkowania
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do malowania lakierami wodnymi, zwłaszcza na dużych obszarach, takich jak podłogi i odeskowania
Materiał włosia | Syntetyczny |
Kolor włosia | Beżowy |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Materiał oprawki | Poliamid |
Długość włosia | 66 mm |
Szerokość | 100 mm |
Grubość | 30 mm |
Można używać do lakierowania | Lakier na bazie wody |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!