Dwukomponentowy uchwyt w kształcie litery T, TX z napędem bocznym
Dwuskładnikowy uchwyt w kszt. lit. T, TX, z końc. boczną
KLUCZ KATOWY TYPU T-WEW. TX-15X124
Nr art. 061311915
EAN 4065746615228
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dobra ergonomia
- Wklęsła rękojeść uchwytu w kształcie litery T umożliwia wygodną pracę
- Dwukomponentowy uchwyt idealnie pasuje do dłoni i zmniejsza zmęczenie podczas pracy
Szybkie odnajdywanie odpowiedniego rozmiaru wkrętaka
- Duży, wytłoczony symbol rozmiaru ułatwia znalezienie żądanego rozmiaru napędu
- Wspomagany przez kolorowy pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth
Uniwersalność
- Krótsze ramię nadaje się do użycia w ciasnych miejscach i zapewnia większą dźwignię siły
Szybkość i precyzja
- Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekkim kołnierzem zapewniają wyższą prędkość pracy
- Zapobiega także przed ślizganiem się palców
- Końcówka Black Point gwarantuje wysoką dokładność dopasowania
Zawsze pod ręką, gdy zajdzie potrzeba
- Otwór umożliwiający zawieszenie uchwytu w kształcie litery T na haku na ścianie
Zwiększona odporność na korozję
- Chromowany na matowo grot jest bardziej odporny na korozję
![]() | ||
| ① Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu ② Wklęsły kształt gwarantujący optymalną ergonomię ③ Duże oznaczenia rozmiarów umożliwiające szybkie odnalezienie właściwego narzędzia ④ Otwór przelotowy pozwalający na zawieszenie uchwytu na haku na ścianie ⑤ Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekki kołnierz zapewniające większą prędkość pracy i zapobiegające ślizganiu się palców ⑥ Chromowany na matowo grot o zwiększonej odporności na korozję ⑦ Końcówka Black Point zapewniająca wysoką dokładność dopasowania ⑧ Pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth pozwalający szybko odnaleźć żądany rozmiar napędu ⑨ Krótkie ramię odpowiednie do ciasnych przestrzeni i zapewniające dłuższą dźwignię siły | ||
Materiały dodatkowe(X)
Do dokręcania śrub i nakrętek, np. podczas napraw i konserwacji rowerów oraz pojazdów silnikowych, budowy silników i/lub do zastosowań w przemyśle i rzemiośle
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | TX15 |
Średnica trzpienia klucza | 3,5 mm |
Długość (L1) | 124 mm |
Długość ostrza (L2) | 75 mm |
Szerokość (B1) | 78 mm |
Długość końcówki od strony śrubokręta (B2) | 13 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 16,5 mm |
Powłoka | Chromowana |