Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 210 s

Dwuskładnik. klej do tw. sztucz. Replast ME 210 s
REPLAST ME-2K KLEJ DO PLAST-210S-50ML

Nr art. 0893500052
EAN 4065746420372

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dwuskładnikowy klej do naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych

Klej do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych


  • Nadaje się do różnych typów klejenia

  • Można stosować do napraw i klejenia konstrukcyjnego


Nie zawiera izocyjanianów i dlatego nie posiada oznaczenia H351 (R40)



Certyfikowany zgodnie z NSF P1 i EMICODE EC1+



Specjalny, krótszy mieszalnik dodatni


  • Optymalne mieszanie przy minimalnej objętości

  • Niewielkie straty kleju


Masa naprawcza szybko się utwardza, jest elastyczna i może być szlifowana po bardzo krótkim czasie



Doskonała odporność chemiczna na szereg płynów, takich jak benzyna, wiele olejów smarowych i octan etylu

Uwaga

Nie nadaje się do PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PTFE (politetrafluoroetylenu). W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przyleganiem, spowodowane powłokami i środkami antyadhezyjnymi, stosowanymi czasem w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W razie potrzeby należy sprawdzić zgodność materiału na niewidocznym obszarze.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do łatwej naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych, takich jak spojlery, kratki osłony chłodnicy, spinki osłon, wsporniki reflektorów, fartuchy, zderzaki, nadkola itp. Można stosować w przemyśle spożywczym (NSF P1).

Instrukcja

Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Stare resztki kleju muszą zostać usunięte. W tym celu oczyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego i nałożyć preparat gruntujący. Przestrzegać czasu odparowania. Przed wkręceniem dyszy mieszającej należy usunąć trochę kleju. Nie należy również stosować pierwszych 2 cm kleju z dyszy mieszającej. Podczas nakładania kleju mieszalnik powinien pozostać w kleju, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza.

Zawartość

50 ml

Pojemnik

Wkład podwójny

Baza chemiczna

2-składnikowy poliuretan

Kolor

Czarny

Gęstość

1.27 g/cm³

Czas utwardzania mieszaniny

210 s

Pełna prędkość utwardzania/warunki

0,5 m/min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

15 do 25 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Zrównoważony rozwój

Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Wytrzymałość na ścinanie min.

20 MPa

Twardość Shore'a typu D

70+-5

Zawiera Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 210 :
2 x
Mieszadło statyczne

MIESZADŁA DO KLEJÓW REPLAST

Opis: Do 2-składnikowego kleju do tworzyw sztucznych
Ilość: 2 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mieszadło statyczne

MIESZADŁA DO KLEJÓW REPLAST

Do 2-składnikowego kleju do tworzyw sztucznych
Pistolet do dwóch wkładów

PISTOLET DO KLEJU DWUSKLADNIKOWEGO

Pistolet do podwójnych kartuszy 50 ml z mieszaniem w proporcji 1:1
x 1 szt.
Środek czyszczący do tworzyw sztucznych REPLAST

ZMYWACZ DO TWORZYW - REPLAST

REPLAST
Do łatwego i dokładnego czyszczenia
Preparat gruntujący do tworzyw sztucznych REPLAST

PODKŁAD DO TWORZYW REPLAST - 200 ML

REPLAST
Podkład adhezyjny do większości tworzyw sztucznych
Taśma wzmacniająca

FOLIA WZMACNIAJĄCA REPLAST - 3,5 M

REPLAST
Specjalna taśma tkaninowa do szybkich napraw rozdarć i dziur za pomocą klejów do tworzyw sztucznych.
x 1 szt.
Folia konturowa

FOLIA KONTUROWA REPLAST - 3,5 M

REPLAST
Specjalna folia konturowa do modelowania kleju do tworzyw sztucznych REPLAST
x 1 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. S

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. M

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. L

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. XL

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

REKAWICE NITRYL. CZARNE R.S

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.
Jednorazowa rękawica nitrylowa

RĘKAWICE NITRYL. CZARNE ROZM. XXL

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
x 100 szt.