Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 90 s
Dwuskładnikowy klej do tw. sztucz. Replast ME 90 s
REPLAST ME-2K KLEJ DO PLAST-90S-50ML






Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klej do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
- Nadaje się do różnych typów klejenia
- Można stosować do napraw i klejenia konstrukcyjnego
Nie zawiera izocyjanianów i dlatego nie posiada oznaczenia H351 (R40)
Certyfikowany zgodnie z NSF P1 i EMICODE EC1+
Specjalny, krótszy mieszalnik dodatni
- Optymalne mieszanie przy minimalnej objętości
- Niewielkie straty kleju
Masa naprawcza szybko się utwardza, jest elastyczna i może być szlifowana po bardzo krótkim czasie
Doskonała odporność chemiczna na szereg płynów, takich jak benzyna, wiele olejów smarowych i octan etylu
Nie nadaje się do PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PTFE (politetrafluoroetylenu). W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przyleganiem, spowodowane powłokami i środkami antyadhezyjnymi, stosowanymi czasem w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W razie potrzeby należy sprawdzić zgodność materiału na niewidocznym obszarze.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do łatwej naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych, takich jak spojlery, kratki osłony chłodnicy, spinki osłon, wsporniki reflektorów, fartuchy, zderzaki, nadkola itp. Można stosować w przemyśle spożywczym (NSF P1).
Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Stare resztki kleju muszą zostać usunięte. W tym celu oczyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego i nałożyć preparat gruntujący. Przestrzegać czasu odparowania. Przed wkręceniem dyszy mieszającej należy usunąć trochę kleju. Nie należy również stosować pierwszych 2 cm kleju z dyszy mieszającej. Podczas nakładania kleju mieszalnik powinien pozostać w kleju, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza.
Zawartość | 50 ml |
Pojemnik | Wkład podwójny |
Baza chemiczna | 2-składnikowy poliuretan |
Kolor | Czarny |
Gęstość | 1.27 g/cm³ |
Czas utwardzania mieszaniny | 90 s |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 0,5 mm/min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / 23°C i 50% wilgotności względnej, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 20 MPa |
Twardość Shore'a typu D | 70+-5 |
Materiały do klejenia | Twarde PVC (tworzywo sztuczne) |
Właściwości kleju | Możliwość stosowania na zewnątrz, Szybkie mocowanie, Wiązanie sztywne |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!