Dwustronna samoprzylepna taśma uszczelniająca WÜTOP® Filmfix Plus
Klejąca taśma uszczeln. dwustr. WÜTOP foilfix Plus
Nr art. 0992820012
EAN 4058794215342
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo duża przyczepność początkowa i końcowa
- Ekstremalna siła przylegania na wielu typowych powierzchniach konstrukcyjnych
- Przyklejone folie nie ślizgają się
- Folia samoprzylepna, szczególnie mocna w celu zapewnienia dodatkowej niezawodności
Proste, szybkie i czyste nakładanie
- Oszczędność czasu dzięki uchwytowi z rolką dla osób leworęcznych i praworęcznych
- Wystająca wkładka rozdzielająca ułatwia usuwanie folii rozdzielającej
- Brak konieczności oczekiwania na utwardzenie
- Możliwość oderwania ręką
Zgodność z wymaganiami normy EnEV 2016, DIN 4108-7
- Możliwość używania bez listwy zaciskowej
- Chroni przed utratą ciepła i formowaniem pleśni
- Odporna na starzenie
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Odporna na niskie temperatury
W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy stosowanie paroizolacji WÜTOP.
Nie może być stosowana w basenach.
Trwałe wiązanie po 24 godzinach.
W przypadku wysokich temperatur sezonowych ≥ +70°C bez pokrycia dachowego wymagane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Trwale elastyczne, szczelne mocowanie lub uszczelnianie połączeń lub barier paroszczelnych i paroprzepuszczalnych zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie oszczędności energii EnEV 2016.
- Wykonywanie połączeń i zakładek membran ochronnych dachu i membran stosowanych na elewacjach.
- Klejenie/uszczelnianie taśm szczelnych i dyfuzyjnych podczas montażu okien i drzwi.
Nakładać taśmę Wütop Filmfix Plus bezpośrednio z rolki na jedną stronę suchej, odpylonej i odtłuszczonej folii paroszczelnej/paroizolacyjnej lub materiału konstrukcyjnego.
W przypadku włóknistych płyt izolacyjnych lub powierzchni z lekko pylącego materiału, powierzchnia klejenia musi być wstępnie przygotowana za pomocą kleju Eurasol Adhesion Plus SK, aby zwiększyć wytrzymałość połączenia.
Folia jest następnie przyklejana z pętlą odciążającą i mocowana przez dociśnięcie.
Baza kleju | Termoplastyczny elastomer |
Kolor | Przezroczysty |
Długość rolki | 16 m |
Grubość | 2,5 mm |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C |