Dwustronny klucz płaski

Klucz płaski dwustronny, ISO 1085
KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 8X9

Nr art. 0713304089

EAN 4024835153300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dwustronny klucz płaski

Nr art. 0713304089
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
Budowa: Metryczne
  • Norma: DIN 3110 /ISO 1085

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice

  • Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

8 x 9 mm

Długość (L)

138 mm

Grubość szczęki (a)

3,9 mm

Wymiar zewnętrzny główki klucza (b1)

18 mm

Wymiar zewnętrzny główki klucza 2 (b2)

20 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.8PCS

Pusty
x 1 szt.
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.12PCS

Pusty