Dynamometryczne narzędzie do zaworów samochodowych
Dynamometryczne narzędzie do zaworów samochodowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dokładność wyzwalania: ± 6% ustawionej wartości
Do wkręcania np. zaworów z gumowym uszczelnieniem
Zapobiega przekręceniu gumowego uszczelnienia
Alarm akustyczny po osiągnięciu momentu obrotowego
Materiały dodatkowe(X)
np. system kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
Do profesjonalnego montażu czujników ciśnienia w oponach
Zakres pomiarowy momentu obrotowego maks. | 0.25 Nm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Nie |
Długość ostrza | 50 mm |
Długość uchwytu | 70 mm |
Długość | 127 mm |