Dziurkacz do blach trapezowych
Dziurkacz do blach trapezowych
DZIURKACZ DO BLACH TRAPEZ DO GRUB 1,5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Min. szerokość ujścia | 25 mm |
Maks. szerokość ujścia | 90 mm |
Maks. grubość materiału | 1,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!