Dźwignia teleskopowa z głowicą szczękową Pojazdy użytkowe
Lewarek telesk., gł. ze wsk. poj. uż.
DZWIGNIA TELESKOPOWA REGULOWANA-1350MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Głowicę dźwigni można obracać o 180°, jest ona bezpiecznie blokowana za pomocą mechanizmu dociskowego znajdującego się na głowicy.
- Długość dźwigni można regulować co 10 mm za pomocą przycisku.
- Spiczasta szczęka umożliwia optymalne wykorzystanie nawet przy niskich szczelinach roboczych.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 865 mm |
Długość 2 | 1350 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3280 g |