E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 1
E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 1
NARZ.DO BLOKOW.ROWEROW ELEK.SILN.BOSCH 1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 59,9 mm |
Materiał | Stal kuta |
Powłoka | Fosfatowana |
Mocowanie | 1/2 cala |
Napęd 2 | 24 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu 2 | Outer two-sided |
Masa produktu (jednej sztuki) | 182 g |