E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
NARZ.DO BLOKOW.ROWER.ELEK.SILN.BOSCH 3-4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 45,8 mm |
Średnica | 41,6 mm |
Materiał | Stal kuta |
Powłoka | Fosfatowana |
Mocowanie | 1/2 cala |
Napęd 2 | 24 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu 2 | Outer square |
Masa produktu (jednej sztuki) | 202 g |