ECO 2 wkładka zamka
Wkładka zamka ECO2
WKŁADKA-ZAMKA-ECO2-5PIN-ML-(NI)-35X40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zamek budowlany
- Może być dostarczony jako pół- lub podwójna wkładka zamka
- Z zapadkami zabezpieczającymi przed wytrychami
- Duża liczba różnych systemów blokujących
Nie używać do zamykania elementów składowych systemu ochrony przeciwpożarowej.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Konstrukcja | Podwójny cylinder |
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Funkcja awaryjna i zagrożenia (blokowana po obu stronach) | Nie |
Długość zewnętrzna x długość wewnętrzna (A / B) | 35 x 40 mm |
Długość (C) | 75 mm |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Lakierowane |
Materiał klucza | Mosiądz |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Ilość kluczy | 3 szt |
Normy | EN 1303: 2005 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!