EN 14399-4, stal 10 ocynk. ogniowo
EN 14399-4, stal 10 ocynk. ogniowo
NAKRĘTKA-EN14399/4-10Z-K1-SW22-(TZN)-M12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Wysokość (m1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 22 |
Normy | EN 14399-4 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10Z |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
klasa k | K1 |
Konstrukcja | Z dużymi rozmiarami klucza |
Obszar regulowany | hEN 14399-1 |
Zakres stosowania | Konstrukcje stalowe |
Przeznaczone do | Połączenia śrubami do połączeń sprężanych HV w konstrukcjach stalowych |
Wyrób budowlany | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |