EN 14399/6, stal ocynk. ogniowo

EN 14399/6, stal ocynk. ogniowo
PODKŁADKA-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D27

Nr art. 007906 27
EAN 4048539191147

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Hot-dip galvanised steel, hardness 300 HV to 370 HV. High-strength preloaded structural screw connection for metal construction according to DIN EN 14399-6
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M27

Średnica wewnętrzna (d1)

28 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

50 mm

Grubość (h1)

5 mm

Normy

EN 14399-6

Materiał

Stal

Maks./min. twardość Vickersa, HV

300-370 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Zakres stosowania

Konstrukcje stalowe

Przeznaczone do

Połączenia sprężane HV w konstrukcjach stalowych

Wyrób budowlany

Tak

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)