EN 14399/6, stal ocynk. ogniowo
EN 14399/6, stal ocynk. ogniowo
PODKŁADKA-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M30 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 31 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 56 mm |
Grubość (h1) | 5 mm |
Normy | EN 14399-6 |
Materiał | Stal |
Maks./min. twardość Vickersa, HV | 300-370 HV |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Zakres stosowania | Konstrukcje stalowe |
Przeznaczone do | Połączenia sprężane HV w konstrukcjach stalowych |
Wyrób budowlany | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |