ERGOPOWER 47 W

Lampa robocza LED Ergopower 47 W
LAMPA LED ERGOPOWER 47W -230V

Nr art. 0981180200

EAN 4099618271069

Ceny dostępne po zalogowaniu
ERGOPOWER 47 W

Nr art. 0981180200
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
Kompaktowa, lekka i silna lampa robocza LED

• 230 V ~50 Hz, 4500 lm w stożku 120°, 47 W, 5700°K, 100° jako kąt wiązki.


• Z wtyczką główną, funkcją włączania/wyłączania.


Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, IP54


• 1 gniazdo (maks. 2000 W)


• Odporność na wstrząsy, IK08


• Łatwe przenoszenie za uchwyt


• Przewód 5 m H07RN-F 3x1,5 mm²


• Składany wspornik z 3 otworami do mocowania na statywie (M8 lub M6)


• 1 śruba M6 w zestawie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

4500 lm

Stopień ochrony IP

IP 54

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Moc znamionowa

47 W

Typ gniazda

Typ F

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Statyw do lamp roboczych

STATYW DO LAMPY 981 100

Dwukierunkowa, płynna regulacja wysokości
x 1 szt.
Rail for work lamp, Ergopower

AY-SZYNA MOCUJĄCA-ERGOPOWER

The rail can be used for any tripod with M8 & M10 hole on top