ERGOPOWER FLAP
Akumulatorowa lampa robocza LED Ergopower FLAP
LAMPA AKUMULATOROWA-(ERGOPOWER FLAP)WT/C
Nr art. 0827981000
EAN 4099618364990
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podwójne zastosowanie - światło może być używane podczas ładowania (tylko do użytku w pomieszczeniach)
Głowicę lampy można obracać o 90° i o 330°
Z systemem szybkiego zwalniania, z możliwością wydłużenia z 1,20 m do 2,05 m
5 różnych temperatur barwnych
- 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
4 regulowane poziomy oświetlenia (z funkcją pamięci):
Tryb przełącznika / wyjście światła (czas pracy)
- Tryb 10%: 600 lm (16 godz.)
- Tryb 20%: 1200 lm (8 godz.)
- Tryb 40 %: 2400 lm (4 godz.)
- Tryb 100 %: 6000 lm (2 godz.)
Wyposażona w uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport.
Lekka, a jednocześnie wytrzymała
Wskaźnik LED stanu akumulatora i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania
- Podwójne zastosowanie - światło może być używane podczas ładowania - tylko do użytku w pomieszczeniach, IP20.
- Do użytku na zewnątrz, IP65 - złącze ładowania musi być całkowicie zamknięte zaślepką ochronną.
- Nadaje się tylko do nachylenia maks 9°. Powyżej 9° lampa musi być przymocowana do podłogi za pomocą śrub lub gwoździ.
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 600 / 6000 lm |
Min./maks. okres świecenia | 2-16 h |
Czas ładowania | 5,5 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 65 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 14,8 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 5200 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 45 W |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 0 do 30 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 102 x 1200 x 108 mm |
Typ wtyczki | C |
Klasa wydajności energetycznej | E |
Ilość diod LED | 288 szt |
Materiał | Tworzywo sztuczne/aluminium |
Kolor | Czarny, Szary, Czerwony |