Elastyczna taśma butylowa EURASOL®

EURASOL butylowa taśma uszczelniająca, Flex

Nr art. 0875635050
EAN 4052712075780

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo elastyczna taśma uszczelniająca do paroszczelnego, wiatroszczelnego i odpornego na deszcz uszczelniania otworów wewnątrz i na zewnątrz.

Uniwersalna


  • Taśma butylowa odpowiednia do praktycznie wszystkich typów połączeń

  • Możliwe zastosowanie retrospektywne, jeśli rury i kable zostały już ułożone


Specjalna, elastyczna warstwa


  • Taśma jest bardzo elastyczna we wszystkich kierunkach, zatem zapewnia doskonałe trójwymiarowe uszczelnienie wokół złączy

  • Niezawodnie kompensuje ruchy elementu


Bardzo wysoka przyczepność


Doskonała przyczepność do powierzchni zapewniająca maksymalną niezawodność.



Doskonała zgodność materiałowa



Szybkie nakładanie dzięki wystającemu papierowi ochronnemu (można go podnieść palcem) ze środkowym podziałem

Uwaga

Butylowa taśma elastyczna EURASOL idealnie nadaje się do użytku z paroizolacjami WÜTOP, uszczelnieniami paroszczelnymi i foliami ochronnymi legarów. Dlatego zalecamy stosowanie tych folii.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Na zewnątrz


Do uszczelniania miejsc mocowań na krokwiach i innych połączeń dachowych membran ochronnych np. przejść komina czy instalacji rurowych.


Wewnątrz


Do uszczelniania wokół elementów przechodzących przez warstwę paroizolacji, np. kanałów wentylacyjnych lub przewodów elektrycznych.

Do mostkowania złączy elementów i złączy paneli.

Baza kleju

Kauczuk syntetyczny

Nośnik

Folia PE

Kolor

Szary

Długość

20 m

Szerokość

50 mm

Grubość całkowita

2 mm

Rozciągliwość

400 %

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Odporne na promieniowanie UV

3 miesięcy, w warunkach atmosferycznych

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / W temp. 20°C