Krążki szlifierskie ProLine
Krążek szlifierski PRO LINE
KRAZ.SZLIF.PROLINE 150MM BEZ OTW.P40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporny na rozerwania, pęknięcia inne uszkodzenia mechaniczne podczas szlifowania kantów i fug.
- Poprawia jakość szlifu, zwiększa żywotność.
- Regularne uziarnienie, wyjątkowa cecha samoostrzenia się, ekstremalnie agresywny szlif, nie zaszlichca się, wysoka żywotność.
- Średnica krążka - 150 mm.
- Dostępne w wersjach: 6, 8,14 otworowej oraz bezotworowej.
- Mocowanie na rzep.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 150 mm |
Rozmiar ziarna | 40 |