Elektroda spawalnicza ze sprężyną
Elektroda spawalnicza pin puller ze sprężyną
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zużyte lub uszkodzone elektrody można łatwo wymienić za pomocą znacznika traserskiego.
- Stop stali specjalnej umożliwia połączenie z karoserią o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zużycie za pomocą minimalnej mocy spawania.
- Długość całkowita: 40 mm, stal pokryta mosiądzem
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 40 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Mosiądzowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5.250 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!