Elektroda wolframowa, złota

Elektroda wolframowa, złota
ELEKTRODA DO TIG-GOLD-3,2MM

Nr art. 0984150132
EAN 4046777204445
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do uchwytów spawalniczych TIG WLV17/WLT17K/WLT26
  • Dobre właściwości zapłonowe oraz długa żywotność

  • Do zasilania prądem stałym i zmiennym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

3,2 mm

Min./maks. natężenie prądu

140-320 A

Masa produktu (jednej sztuki)

28 g

Min. natężenie prądu

140 A

Maks. natężenie prądu

320 A

Długość

175 mm